重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク DR165U2K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26007705
品番
DR165U2K-1-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分
RL2
サイズ
S
質量(g)
740
国家検定合格番号
第TM582号
指定防護係数
10
取扱説明書: