直結式防毒マスク GM164

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26008299 品番 GM164-1-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。

サイズL 質量(g)595 型式検定合格番号第TN335号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26008299
2023-06-24
用途:
土壌消毒
農・林・水産業

視界が曇らず息苦しさも無く、快適にしかも安全に使用できます。

対象商品:
06681622
2015-11-15
用途:
農業用 農薬散布、燻煙ガス、土壌消毒
緒方農園 様 (農・林・水産業)

ハウス内で2サイクルエンジンの噴霧器を使っていますが、
農薬の匂いはしたことがありません。
吸収缶に有機ガス対応を使っていますが、燻煙ガスとエンジン排気ガスは
少し匂います。
もちろん、使わないともの凄い匂いがしますが、満足しています。

ただ、マスクの耐久性では、ゴムのしめひもが1年で切れてしまうのと、
透明のプラスチックカバーが傷つきやすいです。
しめひもの交換用はのでいいです。注文出来るのでいいです。
しかし、カバーは買い直しとなるので、保護フィルムが他所販売されてます。
フィルムは高いですが、買い直しを考えるとフィルムを買ったほうが
安くつきます。

モノタロウさんで、このマスクの保護フィルムとしめひもを扱って
もらえたら助かりますが。。。

3人が参考にしています
対象商品:
06681622
2015-10-14
用途:
産業処理作業

薬品、溶剤を使用する作業に安全かつ安心に作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
06681622
2014-10-21
用途:
有機溶剤
建設業・工事業

マスク本体の価格は私の知る限り10%オフ時でネット上では最安!?
吸収缶が未だ購入しておりませんので実際には使用してpりませんが、私の周りの職人さんたちも
使用しておりますので良いと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする