AD100-R+マグネット付 エアダンパー マテックス 26008658 AD100-R+マグネット付 エアダンパー マテックス 26008658 AD100-R+マグネット付 エアダンパー マテックス 26008658 AD100-R+マグネット付 エアダンパー マテックス 26008658

エアダンパー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)、マグネット:Baフェライト 注文コード26008658 品番AD100-R+マグネット付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。

付属品ロッド先端部をキャッチするマグネット:1個 材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)、マグネット:Baフェライト タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55560733
2024-07-23
用途:
引戸の修理
建設業・工事業

スチール引戸の開閉調整が出来なくなっていたのでエアダンパーを交換した所良くなりました。
古いタイプの物がついていましたが、ビス穴もぴったりだったので余分な穴あけ等も必要ありませんでした。

対象商品:
55560733
2024-03-20
用途:
施設内のトイレのドアに使用
社会福祉法人芳清会 様 (医療・福祉・介護関連業)

特別養護老人ホームを運営しています。車椅子用トイレの引き戸のダンパーが寿命で、購入した部品に交換しました。かなりの個数があるのでこの様な特殊な部品が手に入るのは大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
55560733
2023-05-31
用途:
スライド扉
医療・福祉・介護関連業

年数も経っており、エアが機能しないため、部品交換ため購入しました。
サイズもピッタリで取替を簡易的で非常のスムーズになりました。
調整では限界があったので今後購入していきたいと思います。

対象商品:
55560733
2021-12-19
用途:
玄関引戸のダンパー交換

取付ピッチが違うので枠側に少し加工は必要でしたが、強弱の調整も簡単でとても気持ちよく動いてくれてます。

対象商品:
26008658
2021-10-20
用途:
老朽化に伴う交換工事
建設業・工事業

古くなった物と同じ品番の物がモノタロウで見つかったのでお取り寄せして交換しました納期もまぁそこそこ早く梱包もしっかりして満足で、バッチリ交換も済み動作チェックも終え満足です。

対象商品:
55560733
2021-04-07
用途:
スライドドアのエアダンパー交換
医療・福祉・介護関連業

三和シャッターのスライドドアのエアダンパー不良にて交換修理部品として購入。品番が判らなかったのですが、同じようなサイズにて購入するも、ねじ穴もすべて同じで約5分で交換できました。空気圧の調整は端部のネジを回す事で微調整可能でした。右に回すと空気圧上昇です(手で回すネジタイプ)

1人が参考にしています
対象商品:
55560733
2021-01-06
用途:
劣化した既存の代用品として
社会医療法人川島会川島病院 様

引き戸のエアダンパーが経年劣化でクッションが利かなくなり、同等品を探しましたが見つからずネジ穴も合わないのですがどうにか取り付けて復旧させることができました。

対象商品:
55560733
2021-01-04
用途:
スライドドアのエアダンパー交換修理

同じ製品であり問題なく交換修理できた。コストパフォーマンス
も良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする