TS-300 ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOS 300W 26008685

ミニセラミックファンヒーター 300W

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26008685 品番TS-300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

300Wミニセラミックファンヒーター
場所を取らないコンパクト設計

消費電力(W)300 ホワイト 仕様DCモーター搭載、静音設計、転倒OFFスイッチ 質量(kg)0.53 電気代の目安約8.1円/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10×14.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26008685 TS-300 03911829 TS-301 ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOS ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOS 1台 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26008703
2024-01-05
用途:
冬季のトイレの暖房
その他業種

コンパクトで狭い場所に向いている。消費電力も少ない。

対象商品:
26008694
2022-01-31
用途:
デスクワーク時
株式会社電精社 様

@電源につないでスイッチオン!→ A動かず → B振ってみたらカラカラと異音 → 自己責任で分解 → 転倒オフスイッチのバネが外れていた。スイッチを固定している2本のビスがスイッチにめり込んでいた関係で反対側のバネ固定部の隙間が大きくなり、バネが脱落 → ビスに平座を入れ接地面を大きくすることで隙間を回避 → 無事回復 一般の人はBの時点で初期不良として交換をした方が良いが、固定の方法を改善しない限り、今回の不良は再発するものと思われる。性能としては300Wとは言えつま先を温めるには十分。ファンの回転音は安さなりだが、省エネだし、安価だし、初期不良以外は申し分ない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございません。製品の解体はお勧めしません。思わぬ事故につながる可能性もございますので、不良品の可能性がある場合はお問い合わせ窓口へご連絡ください。

対象商品:
26008685
2022-01-13
用途:
足元の温めと部品の保温

通常の大きいものだと場所を要するし邪魔だと感じる。小さい物探していたらこれにヒットした。非力な300Wかなと思っていだが、暖かい風が来て申し分ない。室内は大丈夫だが、冷暖房のない工場内でも試したが足もとが温められて良い。ちょっとした小物を温めるのにドライヤー使っていたが、これで十分風量も良くて使えた。

対象商品:
26008685
2021-12-14
用途:
デスクワーク時
卸売・小売業

デスクの下に設置し、足元を暖めております。暖かいです。小型で場所をとりません。コスパのよい商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
26008685
2021-10-29
用途:
こたつの代わり
その他業種

個人用のこたつにと、家族で1台づつ使っています
少々、音が大きく、匂いもありますが、こたつの代わりに十分の温かさがありながら300wが嬉しいです
300wなのが

対象商品:
26008685
2022-01-24
用途:
トイレの配管等の凍結防止

寒い場所に設置してあるトイレなので配管が凍結することが多々ありました。
このヒーターを夜間に稼働させることで凍結が無くなり助かっています。

対象商品:
26008685
2021-12-13
用途:
作業現場
製造業

価格の割にしっかりできている。操作がシンプルで使いやすい。

対象商品:
26008685
2020-11-13
用途:
デスクワーク
サービス業

小さいからおもちゃみたいなもんと
思ってましたが、パワーがあり机の下に置いてやるには
丁度いいとおもいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする