スチーム加湿器 3.7L

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26008929 品番EL-S053
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スチーム加湿器で冬のつらい乾燥に心地よいうるおいを。

タンク容量(L)3.7 仕様給水ランプ ブルー 適合床面積木造/5畳相当、鉄筋/7畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
執務室の湿度調整

ブルーの方が安かったので心配でしたが、加湿器+タンク送付されました。タンクも重くなく手軽に使用しています。 目安はプレハブ鉄筋7畳だそうです。

対象商品:
26008938
2023-11-24
用途:
診療室や自宅のベッドルームで使ってます
村岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

水を入れて、スイッチオンして、すごくシンプルでコストパフォーマンスが良いので気に入ってます。デザインもすっきりしているので、患者さんに素敵だとほめられます。

対象商品:
50832155
2023-01-18
用途:
事務所に置いてます。
JAMアマダ富士宮労働組合 様 (製造業)

スチームがモクモク出てきて視覚でもしっとりを感じます。
部屋の湿度もしっかり上がります。
お値段以上のお買い物ができました。

対象商品:
50832155
2022-04-10
用途:
へやのなかの、湿度調整。
有限会社 平和土建 様

へやのなかの、乾燥予防と、さむいときは、暖かくてとても
よかったです。湿度計を置いて、50パーセントを維持するように
しています。

対象商品:
26008938
2021-07-12
用途:
室内の加湿
サービス業

これと同じようなモデルで強弱の切り替えができるのはコレだけです。写真で見るよりもずっとスタイリッシュです。加熱式なので雑菌の心配も無く、冬場は補助的な暖房器具になります。※関東よりも西で断熱材がきっちり入っている最近の住宅ならホットカーペットとこの加湿器だけでも冬を乗り切れますよ。オススメです。就寝時の喉にも嬉しい! ※カルキが内部に付着するので掃除はしなきゃダメです。

対象商品:
50832155
2020-12-16
用途:
洋間8畳に設置
医療・福祉・介護関連業

強弱スイッチがないので、残念ですが、この季節はフル稼働しています、3.7Lで8時間ほどです。2階に水源が無いために、2Lのペットボトルに水道水を4本すぐにいれられるようにおいています。週一にカルシウムなどが、フィルター吹き出し口下部にできますので、メンテナンスが必要です。フィルターにもカルシウムが付着しますが、もみ洗いすることで、何回かつかえそうです。加熱型ですから、安心してつかえます。初回使われるかたは、プラのニオイ等しますので、24時間くらいは、違う場所で加湿してニオイチェックして、においがなくなってから、設置したい所におくことをお勧めします、このことは、取説にも書かれてます。
価格からして、お勧めの商品だと思います。

対象商品:
50832155
2021-01-28
用途:
リビングにて利用しています。
株式会社蒼空 様 (医療・福祉・介護関連業)

水の量が一目でわかるのがよいです。音も静かですのできになりません。風邪の季節は櫃受診です。熱で揮発させるタイプなので、しっかり手入れをしないとカルキが固まります。それが清潔利用するには良いかなと思っています。

対象商品:
26008938
2019-11-22
用途:
役員室用
運輸・通信業

以前にも購入。リーズナブルで実用性もあり、何よりコンパクトです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする