入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。