高精度アナログ入出力ターミナル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010514 品番AIO-160802GY-USB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。

入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番64-8863-51 入力レンジ±10V 出力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26010514
2023-12-19
用途:
光測定
アンリツ株式会社 様 (製造業)

バッファーサイズは小さいが、データ転送速度>測定速度 であるため、データ抜くなく長時間測定が可能なところがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする