質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~55入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8保存温度(℃)-10~70メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1設置方法デスクトップ、ウォールマウントOSなしプロセッサーAtom E3845インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)