質量(g)約1300(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)-40〜70
入力電圧(V)DC12〜24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8
保存温度(℃)-40〜80
メモリー4GB ECC
ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
設置方法デスクトップ、ウォールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
CFカードスロット(GB)Q-MLC 32