CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26010794
品番
CPS-MCS341-DS1-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)
-20〜60
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
4点(入力と切り替え使用)
入力点数
4点
伝送速度(bps)
300〜115200
通信機能
CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
DMAチャネル数
1ch×RS-232C(非同期)