M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010803 品番CPS-MG341-ADSC1-931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。

電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300〜115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0〜20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする