CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26010828
品番
CPSN-AI-1208LI
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)
-20〜60
分解能
12-bit(ADC)
使用コネクタ
3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
±10V、±5V、±2.5V、0〜10V、±20mA
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
入力チャネル数
8ch、4ch(差動)