CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26010846
品番
CPSN-DI-08BL
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)
-20〜60
電源(V)
DC12(内蔵)
入力点数
8点
使用コネクタ
3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)
DC12〜24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)