CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010864 品番CPSN-DO-08BL
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。

使用温度範囲(℃)-20〜60 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(出力)DC12〜24 回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする