曜日別特売
DIO-0404LY-WQ 920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 26010898

920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26010898品番DIO-0404LY-WQ
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。
※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。

出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする