Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010916 品番DIO-1616B-LPE
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12〜24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。

電源(V)DC12(内蔵) 出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタミニチュアリボン50-pin 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様PCI Express 動作電圧(V)(入力)DC12〜24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする