曜日別特売
DIO-1616L-LPE Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch) CONTEC(コンテック) 26010925

Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26010925品番DIO-1616L-LPE
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。

出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする