Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010934 品番DIO-1616LN-ETH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。

出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様Ethernet 動作電圧(V)(入力)DC12〜24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする