無線LANアクセスポイント(親局/子局)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26011038 品番 FXA3000-TW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。

種別台湾モデル タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする