使用温度範囲(℃)0〜50 (1000BASE-T使用時 0〜45)
入力電圧(V)DC12〜24
保存温度(℃)-10〜60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様15インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)SLC 16