CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 通信(制御機器)
CONTEC(コンテック)の ネットワーク機器
FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26011397
品番
SH-8008F
在庫数量:残り28点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
17,980
バスケットに入れる
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
使用温度範囲(℃)
-20〜60
規格
IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
ポート数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×90
機能
10M、100Mスイッチ(HUB)