CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 通信(制御機器)
CONTEC(コンテック)の ネットワーク機器
FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26011406
品番
SH-9008H-FIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
使用温度範囲(℃)
0〜50
規格
IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
ポート数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×120×94
機能
10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)