FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26011564 品番ZC-AC4805
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ZCA1200用入力:100〜240VAC、出力:+48VDC 0.5AのACアダプタ。

適合機種ZCA1200 出力DC48V 0.5A 入力電圧範囲(V)AC100〜240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26011564
2024-04-19
用途:
製品の電源として
イノックス 様 (製造業)

小型で使用しやすいが、コネクタ部がL型でなくストレートの方が使いやすいような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする