アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の 卓上備品・テーブルウェア
アデリア(石塚硝子)の カスター・卓上用調味料入れ
ミルクピッチャーつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
26012264
品番
H-4748
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
40
サイズ
S
高さ(mm)
52
口径(Φmm)
33
最大径(Φmm)
45