アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の 卓上備品・テーブルウェア
アデリア(石塚硝子)の カスター・卓上用調味料入れ
たのしみの器 ミニピッチャー卵モール
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
26012544
品番
F-37417
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
80
材質
ホウケイ酸ガラス
高さ(mm)
56
口径(Φmm)
31
最大径(Φmm)
56