OWL-CVIP7S03-NVBK iPhone6/6S/7/8ケース OWLTECH(オウルテック) 26012806

OWL-CVIP7S03-NVBK iPhone6/6S/7/8ケース OWLTECH(オウルテック) 26012806 OWL-CVIP7S03-NVBK iPhone6/6S/7/8ケース OWLTECH(オウルテック) 26012806 OWL-CVIP7S03-NVBK iPhone6/6S/7/8ケース OWLTECH(オウルテック) 26012806

iPhone6/6S/7/8ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26012806 品番OWL-CVIP7S03-NVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6 対応 キャンバス × レザーデザイン 手帳型ケース 手触りの良いキャンバス地に上質なPUレザーを縦に施したデザインの手帳型ケースです。落ち着いた印象の縦バイカラーデザインは、2種類から選べます。名刺などが収納できる大型カードポケット、サイドポケット付き。マグネット式のフラップで開閉もスムーズに行えます。

ネイビー×ブラック 対応機種iPhone8/iPhone7/iPhone6s/iPhone6 用途iPhone6/6S/7/8対応ケース 材質帆布/PU/PC/マグネット 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×16.7×142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする