N-2361 2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック 26013689 N-2361 2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック 26013689 N-2361 2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック 26013689 N-2361 2WAYキーストック 緊急解除キー付 ノムラテック 26013689

2WAYキーストック 緊急解除キー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26013689 品番N-2361
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ダイヤルでもキーでも両方でフタが開錠可能な、緊急開錠キー付の鍵の収納ボックス大容量タイプ。
開錠方法(ダイヤル・キー)が2通り可能。
暗証番号を忘れても、緊急開錠キーで緊急解錠可能大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに最適なキーボックスです!

ロックダイヤル式・キー式 用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理、受け渡しに。住宅展示場等・物件管理に。在宅介護、ご家族への鍵の受け渡しに。キー使用による緊急時の解錠に。 セット内容キーストック本体、レバーハンドル用アダプター、非常開錠キー(2本付)、本体・シャックル固定用金具 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キー:真鍮 寸法(mm)シャックル内幅(アダプター使用時):38(27) 黒(ブラック) 寸法(縦×横×奥行)(mm)122×75×32 アズワン品番65-0434-32
注意
※緊急時開錠キーによる解錠は「ダイヤルが何番に設定」されていても行う事は可能ですが、「暗証番号不明」の際、キーによる解錠・施錠は出来ますが分からなくなった暗証番号を調べることはできません。
※防水加工はしておりません!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする