OM34 オーブンミトン モノタロウ 26013759 OM34 オーブンミトン モノタロウ 26013759 OM34 オーブンミトン モノタロウ 26013759 OM34 オーブンミトン モノタロウ 26013759

オーブンミトン

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26013759 品番 OM34
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。
しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。
柔らかくて握りやすい形状です。

耐熱温度(℃)約200 用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど 材質再生コットン 全長(mm)340
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26013768
2026-01-20
用途:
パンの窯出し
卸売・小売業

耐熱性も良く、お値段も手ごろで使いやすく助かっています。

2026-02-12
用途:
窯出し
製造業

やや薄めですが、消耗品なので安いのが魅力、これ無しでは仕事になりません

2025-06-26
用途:
惣菜工場での釜の持ち運びなど
製造業

意外と薄いのか、温度の伝達が早い。使い所を考える必要がある。

対象商品:
26013759
2022-06-29
用途:
お菓子 パンの製造に
卸売・小売業

今まで使っていたものと遜色なく使えてます。
特別、痛みが早いとかへたれるということはないです。

対象商品:
26013759
2020-12-19
用途:
オーブンレンジ取り出し時

価格の割には 性能いいです 調理後の高温パネルの取り出しに使っても手に温度が伝わりにくいし油であげた 跳ねる油も深さが有るので 手につかないので買い得品です。

対象商品:
26013768
2020-10-16
用途:
厨房スチームコンベクションで使用
医療・福祉・介護関連業

スチームコンベクションは蒸気が出るので、腕までカバーできる長さがあるのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26013759
2021-03-05
用途:
オーブン調理
その他業種

実際手に取って見るまでわからなかったのですが、
親指部分が短く全然手にフィットせず鍋つかみとしては失格です。

対象商品:
26013768
2021-01-12
用途:
オーブンからの出し入れ

思った以上に頑丈で、大きいのが売っていなかったので、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする