PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839

PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839
PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839
PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839
PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839
PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839
PE363 BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ) 26016839

BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード26016839品番PE363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。
特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。
EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。

用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)18.4材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・ガラス繊維・その他ホワイト耐切創性3機能耐切創入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。
※特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26016839
2021-03-16
用途: 古い民家の荷物の整理
サービス業

普通の軍手を使っている時と比べ、手へのフィット感があり、物も持ちやすい。加えて、物の角や薄い物を持った時の切りにくさもつけた時からすでに感じる。安心感があるため、作業が進む。
作業後に、普通の軍手だと手が汚れていたり物を持った際の傷が入りだんだん手の皮膚が固くなっていくが、この軍手を取ったあとは、手がゴツゴツしづらく綺麗なまま(もちろん作業しているので、それなりですが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする