画像準備中

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS LSS1520PSPS1390シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26017244 品番 LSS1520PSPS1390W5
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

SUS304(18-8)ステンレス棚。段差の無いフラット棚。耐錆、耐食性に優れ、病院、半導体工場に最適。耐荷重100kg/棚1段。受注製造品

仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、2mm厚平板、Φ5×8mmピッチ(45°千鳥配列)パンチング加工、No.4仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1384 奥行(mm)613 間口(mm)1518 棚段数(段)5 アズワン品番64-3446-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする