電球の種類LED
消費電力(W)41
用途家庭用LEDシーリングライト
仕様〜12畳
質量(kg)1.5
高さ(mm)135
外径(Φmm)464
平均演色評価数(Ra)85
機能フェードオフ機能
色温度(K)6500
LED色昼光色
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
色(カバー)乳白色
光束(Lm)5000
タイマースリープタイマー(30分・60分)、かんたん留守タイマー
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
リモコン多段調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%%⇔約10%)、LED常夜灯、滅