HLDZ06209 NEC LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 26020759

NEC LEDシーリングライト 調光タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26020759 品番HLDZ06209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

白さわやか、文字はっきり、よみかき光

電球の種類LED 消費電力(W)26 用途家庭用LEDシーリングライト 仕様〜6畳 質量(kg)1.5 高さ(mm)135 外径(Φmm)464 平均演色評価数(Ra)85 機能フェードオフ機能 色温度(K)6500 LED色昼光色 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)123 色(カバー)乳白色 光束(Lm)3200 タイマースリープタイマー(30分・60分)、かんたん留守タイマー LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) リモコン多段調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%%⇔約10%)、LED常夜灯、滅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26020734
2018-12-03
用途:
作業場照明
有限会社中島コンサルタント 様

作業場に取付けましたが予想以上に明るいです。引っ掛けシリング用だけでなくぶら下げるタイプも欲しい。

対象商品:
26020759
2018-11-20
用途:
自宅
卸売・小売業

とにかく明るくって最高!
この値段でこのクオリティは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする