標識 避難誘導

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容非常口 (右方向) 仕様緑/白抜き 注文コード26022764 品番-
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は文字内容・仕様5種類から選べます 他の種類を見る
文字内容非常口 (右方向) 材質PP 用途倉庫や事務所の避難表示に 仕様緑/白抜き 種別非常口 形状標識 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
注意
※蓄光式ではありません。
※サポート用品としてご利用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
避難経路の案内表示の為
個人のお客様

迅速に出荷対応いただき助かっています。
他の標識も発注しました。

2025-04-24
用途:
工場内の避難誘導目印に

薄く・軽くてもしっかりしたシートです。
非常口となる通路に設置しました。
遠くからでもしっかり標識が認識できます。

対象商品:
26022737
2024-11-22
用途:
消防署の指摘事項の改修
不動産業

早く届き、軽いので作業がはかどりました
避難誘導灯の代わりに使えました

2024-11-22
用途:
施設の修繕工事用
建設業・工事業

いつもお世話になっております。良いものを安く購入できて、とても満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
26022746
2023-04-30
用途:
事務所の避難経路表示
山本工務店 様 (建設業・工事業)

近くのお店で売っている物は、ヒト型の走る形が一方しかなかったのですが、こちらは右向き左向きがあり、実際に避難する方向に沿った向きが選べたので助かりました。

対象商品:
26022746
2022-10-10
用途:
新築事務所の室内標識として使用
山本工務店 様 (建設業・工事業)

プラスチックで軽いため、壁を傷めることなく設置することができました。
人の走る方向を選べるのが決め手になりました。

対象商品:
26022755
2023-04-11
用途:
消防の指摘事項の改修
建設業・工事業

安くて早くてしっかりして問題ないですね。また利用します。

対象商品:
26022737
2022-03-07
用途:
アパートの新築物件

沢山ある中、値段等が色々あるので安くて良い品に出会ったと思い、毎回利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする