※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
635-54-05-02
注文コード
26023218
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
目開き・アズワン品番・TGK品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
TGK品番
635-54-05-02
摘要
フラットトップ織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
106mm
枠寸法
200Φ×45Hmm
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
材質
ステンレス製
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26023218
-
76301883
-
試験用ふるい ST製 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
14,652
税込
¥
16,117
注文コードが変更になりました