※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26023254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は目開き・アズワン品番・参考Meshなど24種類から選べます 他の種類を見る

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

TGK品番635-54-05-06 摘要フラットトップ織 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)53mm 枠寸法200Φ×45Hmm 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー 材質ステンレス製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26023254 - 76301926 - 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械) 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械) 1個 16,236 税込17,860 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする