※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枠寸法
150Φ×45Hmm
注文コード
26023419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
枠寸法・目開き・アズワン品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
150Φ×45Hmm
材質
ステンレス製
TGK品番
635-54-07-44
参考Mesh
149
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
100μm