※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26024444
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
TGK品番
635-54-10-44
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
100μm
参考Mesh
149
枠寸法
300Φ×60Hmm
材質
ステンレス製