※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 枠寸法300Φ×100Hmm 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)22.4mm 注文コード26024645 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は枠寸法・呼び寸法など25種類から選べます 他の種類を見る

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

枠寸法300Φ×100Hmm 材質ステンレス製 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)22.4mm 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー TGK品番635-54-11-11 摘要フラットトップ織

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26024645 - 76305049 - 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 1個 37,224 税込40,946 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする