※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26025013
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法
200Φ×100Hmm
材質
ステンレス製
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
TGK品番
635-54-12-02
摘要
フラットトップ織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
106mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26025013
-
76305478
-
試験用ふるい ST製 200Φ×100H
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
20,592
税込
¥
22,651
注文コードが変更になりました