※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー 注文コード26026158 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は目開き・アズワン品番・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。

材質ステンレス製 枠寸法75Φ×20Hmm 仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー 摘要平織 TGK品番635-54-17-40 参考Mesh93 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)160μm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26026158 - 76307167 - 試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械) 試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械) 1個 7,722 税込8,494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする