※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
塩ビふるい200ΦX60H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
1600μm
注文コード
26026998
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
呼び寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(枠)PVC、(網)ナイロン
TGK品番
635-54-21-03
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
1600μm
参考Mesh
12
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。※温湿度により、網が弛む可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26026998
-
76300937
-
塩ビふるい 200ΦX60H
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました