※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
木枠手ふるい
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26027393
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
仕様
二重張り(サポート)
適合
コンクリート・アスファルト
TGK品番
635-54-24-04
寸法(mm)
400×600×70H
呼び寸法(mm)
0.15
板厚(mm)
20
網目
0.29Φ×20MESH(約1mm目)
目開き
150μm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26027393
-
76301339
400×600×70Hmm
木枠手ふるい
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
47,520
税込
¥
52,272
注文コードが変更になりました