※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
木枠手ふるい
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26027488
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(網)
ステンレス
適合
コンクリート・アスファルト
TGK品番
635-54-24-13
寸法(mm)
400×600×70H
呼び寸法(mm)
2.5
板厚(mm)
20
目開き
2.36mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26027488
-
76301664
400×600×70Hmm
木枠手ふるい
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
68,310
税込
¥
75,141
注文コードが変更になりました