※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
木枠手ふるい
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26027515
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(網)
ステンレス
適合
アスファルト
TGK品番
635-54-24-16
寸法(mm)
400×600×70H
呼び寸法(mm)
13
板厚(mm)
20
目開き
13.2mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26027515
-
76301384
400×600×70Hmm
木枠手ふるい
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
62,370
税込
¥
68,607
注文コードが変更になりました