画像準備中

スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1587mm P MS910P1590シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26029020 品番 MS910P1590N4
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無 材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1587 奥行(mm)460 間口(mm)910 棚段数(段)4 アズワン品番64-3460-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする