CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
マグネシアセメント
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5kg)
注文コード
26031627
品番
M-4
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
充填
TGK品番
696-31-35-27
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-4
質量(kg)
5
温度(℃)
(焼固)1350
粒径(μm)
(最大)900
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 96%
密度
(充填)2.4
性質
比較的微粒のマグネシア質で高固着力