CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
ジルコンセメント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25kg)
注文コード
26031679
品番
S-101
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スリップ
仕様
使用液量(mL/kg):指定液330
TGK品番
696-31-35-42
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
S-101
質量(kg)
25
温度(℃)
(硬化)常温〜80
粒径(μm)
(最大)600
最高使用温度(℃)
1400
化学組成
ZrO2 53%・SiO2 26%・MgO 21%
性質
ジルコン質で高耐熱性・絶縁性・接着力
硬化時間(時間)
4