※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 撹拌・粉砕・混合関連
フロン工業の 撹拌棒
PTFEジェット型撹拌棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26032896
品番
F-4105-03
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ネジ:PEEK製、鉄心入り
全長(mm)
600
ロッド径(Φmm)
8
TGK品番
803-17-66-03
型式
F-4105-03
羽根(Φmm)
(回転)140