88730 HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 26049863 88730 HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 26049863 88730 HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 26049863 88730 HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 26049863 88730 HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 26049863 88730 HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 26049863

HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26049863 品番 88730
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 規格T30 先端形状トルクス 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 長手(mm)119
関連資料:(8.23MB)

商品説明動画

Hex Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする