アズワン品番1-6311-22
付属品プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚
仕様掃除機
寸法(mm)298×365×527
質量(kg)5.8
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)9(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
消費電力850W
最大静圧(kPa)18
吸込仕事率(W)200
集塵量(L)9
騒音レベル(dB(A))61
捕集効率(%)0.3μm粒子を99.97%除去
最大風量(L/sec)33